Pinza combinata per elettricisti, esecuzione cromata, con manici con rivestimento, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 728786 160
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Taglia fili fino a ⌀ 2,5 mm
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio speciale per utensili, forgiato, temprato in bagno d’olio
Superficie cromata
Spelatura per conduttore di ⌀ 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 728786 160
EAN / GTIN 4003773071426
Codice del produttore 13 05 160 T
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend.

Uso:

Per afferrare, tagliare, spellare nonché serrare capicorda.

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.