• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pinza spellafili, esecuzione cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 728755 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
128 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Forma del tagliente Tagliente a prisma
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio al carbonio (C70)
Superficie cromato
Con molla si
Con vite di regolazione della profondità di spellatura si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 728755 160
EAN / GTIN 4045197501653
Codice del produttore 728755 160
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce piegate a gomito con taglienti a V (fino a max. 5 mm di ⌀ esterno). Articolazione passante con movimento senza gioco e molla di richiamo. Con vite di regolazione della profondità di spellatura.
Manici con rivestimenti multicomponente, isolati fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Pinza in esecuzione cromata.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.