• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Pinza spellafili, autoregolante, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 728731 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Per sezione del filo 0,5 mm2 - 5 mm2
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 728731 160
EAN / GTIN 2050001009043
Codice del produttore 728731 160
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con lamelle di taglio elastiche che si adattano alla sezione del filo. Acciaio speciale per utensili, nichelato, con manici in plastica.

Uso:

Per cavi tondi con isolamento in PVC. Particolarmente adatte per la spellatura di sezioni diverse del conduttore.