Scarpe antinfortunistiche basse MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 2 MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 2, Taglia42

Codice art.: 7282102-42
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Intersuola in acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie MASON
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Intersuola in acciaio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 42
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7282102-42
EAN / GTIN 4030839276563
Codice del produttore 7282102-42
Numero-L L00790 2696
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta semi-ortopedica ESD nero
  • Suola ESD soft antistatica
  • Intersuola in acciaio
  • Suola GOMMA/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Calotta in TPU
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form A

Download & documenti

Della stessa famiglia "MASON" Visualizza tutto