Barra di tensionamento, smussata, con vite di supporto regolabile, completa

Codice art.: 72801
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 72801
EAN / GTIN 4020772072803
Codice del produttore 72801
Numero-L L30130 848
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di tensionamento, smussata, con vite di supporto regolabile, completa, con DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B..
Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Scanalatura: 12
  • Con vite di serraggio: M12x12x160
  • H*: 24-92
  • simile a
    DIN6314
    B1 x L: 14x100
  • D x LS: M12x94
  • A: 20
  • B2: 40
  • E1: 21
  • E2: 40
  • peso: 830 g