Scarpe antinfortunistiche basse MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 2 MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 2, Taglia45

Codice art.: 7276102-45
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie MATTHEW
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 45
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7276102-45
EAN / GTIN 4030839350546
Codice del produttore 7276102-45
Numero-L L00790 2874
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra impermeabilizzata/Materiale in tessuto impermeabilizzato
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta semi-ortopedica ESD nero
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Vestibilità femminile: Le taglie 36 - 39 sono adattate in modo ottimale all'ergonomia dei piedi delle donne.
  • Equipaggiamento privo di pelle

Download & documenti

Della stessa famiglia "MATTHEW" Visualizza tutto