Unità di foratura con fresa a corona per metallo fino a 65 mm,,KBM 65 UQW

Codice art.: 72732661000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72732661000
EAN / GTIN 4014586897622
Codice del produttore 72732661000
Numero-L L00020 110471
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Macchine estremamente resistenti all’usura con guaina protettiva orientabile del cavo motore per l’impiego in condizioni particolarmente difficili nel settore industriale e artigianale.
  • ,Peso contenuto grazie alla struttura compatta e motore ad alte prestazioni FEIN 1.
  • 3 W con regolazione elettronica del numero di giri per un’elevata stabilità del numero di giri e per lavorare in modo affidabile ed economicamente vantaggioso.
  • ,Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla regolazione elettronica del numero di giri e a una corsa complessiva di 315 mm trova impiego universale, ad esempio, per forature con punte a corona e a elica, per maschiature, svasature e alesature.
  • ,Regolazione di precisione del centro di foratura per il comodo allineamento della macchina.
  • ,Attacco portautensile CM3.
  • ,Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall'utilizzatore.
  • ,Il pratico indicatore della forza di tenuta del magnete contribuisce al sicuro posizionamento dell’utensile.
  • ,Elevata forza di tenuta magnetica.
  • ,Il serbatoio del refrigerante integrato garantisce una maggiore durata delle punte a corona.
  • ,Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
  • ,Memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato ″Memory Function″.
  • ,Interruttore differanziale di sicurezza,* opzionale con accessori.

Proprietà:

  • Assorbimento nominale: 300 W.
  • Potenza erogata: 730W
  • Velocità di carico 1. 2: 120 - 240 min⁻¹
  • Velocità di carico 2. 2: 260 - 520 min⁻¹
  • Portautensili: MK 3
  • HM punta a corona max Ø: 65 mm
  • HSS punta a corona max. Ø: 45 mm
  • punta a corona profondità di foratura max: 50(75)* mm
  • Punte elicoidali max. Ø: 25/ mm
  • Maschiatura: M 20
  • Abbassamento max. Ø: 50 mm
  • Sfregamento max. Ø: 25 mm
  • Mandrino per carotatrice: 3/4 pollice in attacchi Weldon
  • Sostituzione carotatrice: senza attrezzi
  • Corsa: 145 mm
  • Gamma corsa totale: 315 mm
  • gamma di regolazione colonna di foratura: 6 mm
  • ambito di inclinazione colonna di foratura: 7°
  • Cavo con spina: 4 m

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello