Trapano con punta a corona a base magnetica Endurance fino a 36 mm,,KBE 36 MAGSPEED

Codice art.: 72732461000
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
Codice articolo 72732461000
EAN / GTIN 4014586898551
Codice del produttore 72732461000
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il doppio della produttività con risultati perfetti: tempi di foratura dimezzati e processo di lavorazione velocizzato.
  • Grazie all’elevata velocità di lavorazione, si possono realizzare fino a 6 fori rispetto ai 3 fino realizzati fino ad ora con lo stesso tempo di lavorazione.
  • ,Un’asportazione del truciolo eccezionale e senza precedenti grazie alla stabile curva del numero di giri e della coppia con velocità di lavorazione pari a fino 7m/min; ideale per punte in metallo duro.
  • ,Durata unica, fino a 24.
  • fori grazie al concetto di macchina a bassissima usura con motore brushless ad alte prestazioni da 16 W e cablaggio interno del motore!,Ottima accessibilità negli spazi ristretti grazie ai comandi intuitivi.
  • ,Il pratico indicatore della forza di tenuta del magnete contribuisce al sicuro posizionamento dell’utensile.
  • ,Il sensore antiribaltamento arresta il motore di foratura in caso di spostamento o ribaltamento della macchina.
  • ,Il serbatoio del refrigerante integrato garantisce una maggiore durata delle punte a corona.
  • ,Manopola di avanzamento montabile sui due lati senza chiavi di servizio.
  • ,Sede per inserire la chiave a brugola da 5 mm direttamente sulla macchina.
  • ,Interruttore differanziale di sicurezza

Proprietà:

  • Assorbimento nominale: 600 W.
  • Potenza erogata: 200 W.
  • Motore: senza spazzole
  • Velocità di carico: 620 min⁻¹
  • Numero di giri a vuoto: 620 min⁻¹
  • HM punta a corona max Ø: 36 mm
  • HSS punta a corona max. Ø: 20 mm
  • punta a corona profondità di foratura max: 50 mm
  • Mandrino per carotatrice: 3/4 pollice in attacchi Weldon
  • Corsa: 107 mm
  • Forza di tenuta del magnete: 10 000 N.
  • Cavo con spina: 4 m
  • peso secondo EPTA: 11,00 kg