Unità di foratura compatta per punte a corona con base magnetica fino a 36 mm,,Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25

Codice art.: 72732365000
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
Codice articolo 72732365000
EAN / GTIN 4014586897509
Codice del produttore 72732365000
Numero-L L00020 110383
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Estremamente piccolo e leggero per lavorare in spazi ristretti e difficilmente accessibili, anche in verticale e sopratesta, grazie a un’altezza di 169 mm, una lunghezza di 29 mm e un peso di 8,5 kg.
  • ,Macchina estremamente resistente all’usura e duratura con avanzamento senza gioco dell’albero portautensile in un canotto, per forature su misura in condizioni particolarmente difficili nel settore industriale e artigianale.
  • ,Motore brushless ad altissime prestazioni da 12 W ed esente da manutenzione con elevata stabilità del numero di giri per velocità di lavorazione sempre elevate così come con rotazione a destra/sinistra e regolazione elettronica del numero di giri per tutte le applicazioni di foratura quali foratura con punte a corona ed elicoidali, maschiatura e svasatura.
  • ,Punta a corona HSS SPECIAL 25: grazie alla speciale geometria del tagliente, l’anima viene tagliata dall’interno verso l’esterno ed è possibile tagliare materiali multistrato in una sola fase di lavoro.
  • ,Diametro di foratura e materiali di consumo: gli accessori più importanti sempre a portata di mano, dai diametri di foratura più comuni fino alla pasta da taglio per la lubrorefrigerazione.
  • ,Valigetta portautensili L-BOXX: per riporre gli accessori in modo preciso, ordinato e sicuro.
  • Grazie agli appositi inserti per minuteria, tutti gli accessori trovano il loro posto e le valigette L-BOXX possono essere facilmente collegate e impilate.

Proprietà:

  • Assorbimento nominale: 200 W.
  • Potenza erogata: 680W
  • Velocità di carico: 130 - 610 min⁻¹
  • Numero di giri a vuoto: 130 - 660 min⁻¹
  • HM punta a corona max Ø: 36 mm
  • HSS punta a corona max. Ø: 36 mm
  • punta a corona profondità di foratura max: 35 mm
  • Punte elicoidali max. Ø: 16 mm
  • Maschiatura: M 12
  • Abbassamento max. Ø: 32 mm
  • Mandrino per carotatrice: 3/4 pollice in attacchi Weldon
  • Spigolo: 40 mm
  • Altezza di ingombro: 169 mm
  • Lunghezza: 290 mm
  • Corsa: 46 mm
  • Spigolo: 40 mm
  • Altezza di ingombro: 169 mm
  • Lunghezza: 290 mm
  • Forza di tenuta del magnete: 10 000 N.
  • Cavo con spina: 3 m
  • peso secondo EPTA: 8,50 kg