Pinza a becchi piatti per elettronica, Lunghezza complessiva: 115mm

Codice art.: 727196 115
Sconto
34,42 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 115 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Larghezza della testa 9,5 mm
Lunghezza griffe 22,5 mm
Forma delle ganasce a punta
Norma DIN ISO 9655
Esecuzione ganasce interno liscio rettificato
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio per cuscinetti a sfere
Superficie con finitura a specchio
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 727196 115
EAN / GTIN 4003773024842
Codice del produttore 35 22 115 ESD
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Lucidatura a specchio, quindi nessun disturbo nel circuito di commutazione dovuto allo sfaldamento di componenti in cromo. Articolazione passante precisa. Molla doppia senza attrito per un'apertura morbida e uniforme. Manici multicomponente neri/grigi, antistatico. Indicato per ESD. Superfici di presa rettificate lisce. Bordi accuratamente sbavati.

Uso:

Per lavori di montaggio di precisione, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiale:

Acciaio per cuscinetti a sfere, temprato in bagno d’olio.

Nota:

Altre esecuzioni disponibili su richiesta.