Trapano universale per punte a corona con base magnetica fino a 35 mm con set per l’utilizzatore,,KBU 35 QW Fabricator M12 Tapping-Set 3/4 in Weldon

Codice art.: 72705464000
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
Codice articolo 72705464000
EAN / GTIN 4014586897325
Codice del produttore 72705464000
Numero-L L00020 110435
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Macchine estremamente resistenti all’usura con guaina protettiva orientabile del cavo motore per l’impiego in condizioni particolarmente difficili nel settore industriale e artigianale.
  • ,Peso contenuto grazie alla struttura compatta e motore ad alte prestazioni FEIN 1 1 W con regolazione elettronica del numero di giri per un’elevata stabilità del numero di giri e per lavorare in modo affidabile ed economicamente vantaggioso.
  • ,Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla regolazione elettronica del numero di giri e a una corsa complessiva di 26 mm trova impiego universale, ad esempio, per forature con punte a corona e a elica, per maschiature, svasature e alesature.
  • ,Mandrini a cambio rapido per maschiatura: utilizzabili per tutti i carotatori per punte a corona con funzione di rotazione a sinistra, rendono la maschiatura ancora più precisa ed efficiente.
  • ,Inserti per la maschiatura e maschi: tutto da un unico fornitore, in un set per filettare M8, M1, M12 in fori passanti e fori ciechi.
  • ,Valigetta portautensili L-BOXX: per riporre gli accessori in modo preciso, ordinato e sicuro.
  • Grazie agli appositi inserti per minuteria, tutti gli accessori trovano il loro posto e le valigette L-BOXX possono essere facilmente collegate e impilate.

Proprietà:

  • Assorbimento nominale: 100 W.
  • Potenza erogata: 550W
  • Velocità di carico: 130 - 520 min⁻¹
  • HM punta a corona max Ø: 35 mm
  • HSS punta a corona max. Ø: 35 mm
  • punta a corona profondità di foratura max: 50 mm
  • Punte elicoidali max. Ø: 16 mm
  • Maschiatura: M 14
  • Abbassamento max. Ø: 31 mm
  • Sfregamento max. Ø: 16 mm
  • Mandrino per carotatrice: 3/4 pollice in attacchi Weldon
  • Sostituzione carotatrice: senza attrezzi
  • Corsa: 135 mm
  • Forza di tenuta del magnete: 10 000 N.
  • Dimensioni della base magnetica: 175 x 80 mm
  • Cavo con spina: 4 m
  • peso secondo EPTA: 10,60 kg