Tronchese a tagliente laterale per elettronica Super Knips®, esecuzione dissipativa, KW, Lunghezza complessiva: 140mm

Codice art.: 726660 140
Sconto
26,81 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: senza testimone
  • Materiale: Acciaio per utensili di qualità speciale, temprato in bagno d’olio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Sfaccettatura senza testimone
Materiale Acciaio per utensili di qualità speciale, temprato in bagno d’olio
Larghezza della testa 15,7 mm
Lunghezza tagliente 12,3 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,2 mm - 2,1 mm
Capacità di taglio filo di acciaio semiduro 0,2 mm - 1,4 mm
Norma DIN ISO 9654
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
Superficie brunito nero
Con molla si
Con reggifilo no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 726660 140
EAN / GTIN 4003773081708
Codice del produttore 78 61 140 ESD
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa sottile con taglienti rettificati di precisione, senza sfaccettatura. Manici con rivestimenti in multicomponente, con molla di apertura. Indicato per ESD.

Uso:

Adatti anche per tagliare cavi in fibra di vetro (cavi in fibra ottica).

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita.