Tronchese a tagliente laterale per meccanica di precisione, forma normale, SFW, Lunghezza complessiva: 125mm

Codice art.: 725393 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sfaccettatura: testimone molto fine

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Sfaccettatura testimone molto fine
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 0,15 mm - 2 mm
Capacità di taglio filo semiduro fino a ⌀ 0,15 mm - 0,8 mm
Impugnatura Rivestimenti in plastica
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione e rettificati
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d’olio
Manici con molla di richiamo si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 725393 125
EAN / GTIN 4067263950707
Codice del produttore 725393 125
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Testa sottile, taglienti temprati a induzione e rettificati; tagliente con sfaccettatura fine.
Fianco con rivestimento in plastica e molla di apertura.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.