• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 125mm

Codice art.: 724861 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 3 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5749
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Superficie cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni no
Con molla attivabile no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 724861 125
EAN / GTIN 4003773039501
Codice del produttore 70 05 125
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC).
Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend.
KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip TetheredTool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.