Descrizione:
Con questi fogli di carta PREMIUM su supporto di carta leggera, siete attrezzati in modo ideale per le applicazioni di smerigliatura a secco. Il rivestimento semi-aperto protegge l’abrasivo da intasamenti o sbavature. Allo stesso tempo, i fogli sono ideali per l’uso su pietra grazie alla grana in carburo di silicio. I fogli di carta, di impiego universale, sono utilizzati per la levigatura, la sbavatura leggera, la finitura fine e la preparazione generale delle superfici.
Proprietà:
- Forma: Fogli di carta
- Materiali adatti: Acciaio, legno, plastica / PVC, metalli non ferrosi, pittura / vernice, pietra
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : C-P68 P A
- Dimensioni (D x H): 230 x 280 mm
- Spessore: 230 mm
- Foro: 280 mm
- Grandezza della grana: 800
- Un utensile per: Rettifica manuale
Vantaggi:
- Soluzione ottimale per la levigatura a secco, grazie alla distribuzione aperta della grana su un supporto di carta leggera.
- Il rivestimento semiaperto protegge dall’intasamento e consente di ottenere un’eccellente finitura superficiale
- Ampio campo di impiego
Uso:
- Per la preparazione della superficie a mano o in combinazione con una levigatrice orbitale
- Per spianare, lisciare, sbavare leggermente, per la finitura fine dei rivestimenti e per la preparazione generale delle superfici