{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza complessiva | 125 mm | |
| Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 2,5 mm | |
| Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 1 mm | |
| Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 0,6 mm | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
| Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC) | |
| Materiale | In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio | |
| Superficie | cromata | |
| Con molla attivabile | no | |
| Con molla | no | |
| Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
| Codice articolo | 724201 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773005315 | |
| Codice del produttore | 76 05 125 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |