Roditrice per lamiera fino a 2 mm,,BLK 2.0 E Set

Codice art.: 72324061000
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
Codice articolo 72324061000
EAN / GTIN 4014586900056
Codice del produttore 72324061000
Numero-L L00020 110475
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Tagli curvilinei ottimali grazie alla particolare geometria della matrice.
  • La roditrice ruota praticamente su se stessa.
  • ,Ottima per il taglio di lamiere piegate con un raggio di piegatura minimo pari a 3 mm.
  • ,Direzione di taglio regolabile su 36° a passi di 45° senza necessità di chiavi di servizio grazie al portamatrice orientabile.
  • ,Sistema a cambio rapido QuickIN,Maneggevolezza ottimale.
  • ,Motore con potenza e resistenza straordinarie.
  • ,Ideale per le aperture interne.
  • ,Indicata particolarmente per i tagli a sagoma.
  • ,Griglia di protezione delle fessure di ventilazione.
  • ,Cavo da 5 metri.
  • ,Acciaio inox fino a 1, mm

Proprietà:

  • Assorbimento nominale: 350W
  • Potenza erogata: 210W
  • Numero di corse: 500 - 000 1 giri/min
  • Velocità di taglio: 1 m/min
  • acciaio fino a 400 N/mm²: 2 mm
  • acciaio fino a 600 N/mm²: 1,5 mm
  • acciaio fino a 800 N/mm²: 1 mm
  • Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm²: 2,5 mm
  • Larghezza della carreggiata di taglio: 8 mm
  • Immersione Ø con matrice: 18 mm
  • stondatura della curva più piccola (interno/esterno): 4 / 0 mm
  • Cavo con spina: 5 m
  • peso secondo EPTA: 1,80 kg