Cesoia per lamiera di spessore fino a 2,5 mm,,Set BLS 2.5 E

Codice art.: 72303562000
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
Codice articolo 72303562000
EAN / GTIN 4014586900032
Codice del produttore 72303562000
Numero-L L00020 110417
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Motore potente con notevole forza di cesoiatura per i lavori più pesanti.
  • ,La visuale completa sulla linea di taglio consente una rapida velocità di lavorazione.
  • ,Coltello ruotabile a 4 taglienti per tagli netti e senza bava con costi d'esercizio contenuti.
  • ,Ottimale per il taglio e la rifilatura di lamiere.
  • ,Visuale completa sulla linea di taglio.
  • ,Ottimi tagli curvi con minima deformazione della lamiera.
  • ,Cavo da 5 metri.
  • ,Acciaio inox fino a 1,6 mm

Proprietà:

  • Assorbimento nominale: 350W
  • Potenza erogata: 210W
  • Numero di corse: 800 - 700 1 giri/min
  • Velocità di taglio: da 3 a 6 m/min
  • acciaio fino a 400 N/mm²: 2,5 mm
  • acciaio fino a 600 N/mm²: 2 mm
  • acciaio fino a 800 N/mm²: 1,6 mm
  • Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm²: 3 mm
  • Raggio della curva più piccola: 20 mm
  • Cavo con spina: 5 m
  • peso secondo EPTA: 2,10 kg