Utensile ad oscillazione - MM 700,,MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Codice art.: 72296962000
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
Codice articolo 72296962000
EAN / GTIN 4014586897967
Codice del produttore 72296962000
Numero-L L00020 110204
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Concepito per il distacco dei vetri e i lavori sulla carrozzeria.
  • ,Sistema antivibrazioni: per lavorare costantemente in modo piacevole e sicuro con vibrazioni ridotte ed eccellente smorzamento del rumore.
  • ,Attacco portautensile esagonale per una trasmissione ottimale della coppia.
  • ,Motore ad alte prestazioni FEIN da 45 W: motore ad alte prestazioni di lunga durata e resistente ai sovraccarichi con elevata percentuale di rame per una maggiore velocità di taglio e di lavorazione.
  • ,Dinamo tachimetrica: numero di giri costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua del numero di giri.
  • ,Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata, poiché tutti gli elementi degli ingranaggi sono in metallo.
  • ,Cavo industriale: ampio raggio di azione grazie al cavo in neoprene di 5 metri di lunghezza di qualità industriale.
  • ,L’equipaggiamento perfetto per ogni impiego.
  • Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

Proprietà:

  • Assorbimento nominale: 450W
  • Potenza erogata: 250W
  • oscillazioni: 000 - 500 1 giri/min
  • Portautensili: a 12 bordi
  • Sostituzione dell’utensile: Manuale con vite, esagono cavo
  • Ampiezza: 2 x 1,7°
  • Cavo con spina: 5 m
  • peso secondo EPTA: 1,45 kg