Smerigliatrice angolare compatta Ø 125 mm,,CG 15-125 BLP Inox

Codice art.: 72250960000
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
Codice articolo 72250960000
EAN / GTIN 4014586900667
Codice del produttore 72250960000
Numero-L L00020 110193
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Massima durata grazie al motore brushless PowerDrive FEIN con carcassa motore completamente chiusa ed elettronica motore separata.
  • ,Massima protezione del motore dalle aggressive polveri ceramiche e minerali e conseguente riduzione dei tempi di fermo e dei costi di manutenzione.
  • ,Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al controllo antibloccaggio, alla protezione elettronica dai sovraccarichi, alla preselezione del numero di giri, al monitoraggio dei contraccolpi, all’impugnatura antivibrazioni e al freno.
  • ,Ottimo raffreddamento e monitoraggio della temperatura.
  • ,Occhiello per moschettone per evitare eventuali cadute della smerigliatrice angolare durante lavori eseguiti ad altezze elevate.
  • ,Solo 2,3 kg di peso con una potenza erogata di 15 W per un ottimo rapporto peso/potenza.
  • ,Ghiera di bloccaggio rapido inclusa nella fornitura per la rapida sostituzione dei nastri abrasivi senza chiavi di servizio.
  • ,Lavorare senza affaticarsi grazie all’impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso ridotto per un equilibrio perfetto.
  • ,Presa fino al 16% migliore rispetto alle impugnature tradizionali grazie alla nuova impugnatura antivibrazioni.
  • Inoltre le vibrazioni durante la lavorazione vengono ridotte al minimo.
  • ,Cavo industriale H 7, lunghezza 4 mt.