• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scarpe antinfortunistiche basse SENSATION Low ESD S2 SENSATION Low ESD S2, Taglia43

Codice art.: 72106-43
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie SENSATION
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Acciaio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 43
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72106-43
EAN / GTIN 4030839220863
Codice del produttore 72106-43
Numero-L L00790 870
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Materiale in tessuto impermeabilizzato in estetica jeans/Pelle nabuk idrorepellente
  • Fodera in tessuto Bioactive
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO grigia
  • Suola ESD soft antistatica
  • Suola TPU/PU L10
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form A
  • Comprese stringhe di ricambio

Download & documenti

Della stessa famiglia "SENSATION" Visualizza tutto