Maglia intima term. donna,100%merino XS

Codice art.: 720017329699XS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore mittelgrau / schwarz
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Sotto-maglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 720017329699XS
EAN / GTIN 7330509587287
Codice del produttore 720017329699XS
Numero-L L00980 2756
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% lana Merino, lavorazione a costine, gestione dell'umidità, 200 g/m².

Dettagli
Colletto lavorato a costine
Cuciture in colore a contrasto

Finitura
Risvolto alla fine della manica

Funzionalità
Temperatura consigliata -5°C a -30°C.

Descrizione:

  • Questa biancheria intima lunga isolante mantiene il corpo caldo e asciutto nella stagione fredda
  • La biancheria intima lunga è progettata per le donne, realizzata in materiale 100% lana Merino che fornisce un isolamento superiore e proprietà traspiranti che mantengono il corpo caldo e asciutto
  • Raccomandata per temperature da -5°C a -30°C