Tamponi di serraggio, regolabili di continuo, combinati

Codice art.: 71993
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 71993
EAN / GTIN 4020772071998
Codice del produttore 71993
Numero-L L30090 884
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tamponi di serraggio, regolabili, combinati, con dentatura elicoidale. Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Combinazione: BG
  • H min: 85 mm
  • H max: 105 mm
  • Base: B
  • H1: 82
  • Parte superiore: G
  • H2: 44
  • peso: 2800 g