Pinza di precisione per anelli di sicurezza, Modello: A31

Codice art.: 719890 A31
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno curvo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello esterno curvo
Lunghezza complessiva 210 mm
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ 40 mm - 100 mm
⌀ Punta 2,3 mm
Norma DIN 5254 B
Forma B
Forma delle ganasce piegate a 90°
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio speciale
Superficie bonderizzata grigia
Con arresto di limitazione no
Articolazione con molla di apertura incorporata
Manico con leva di bloccaggio no
Punte intercambiabili no
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 719890 A31
EAN / GTIN 4003773048848
Codice del produttore 49 21 A31
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Articolazione e impugnatura forgiate. Punte in acciaio speciale lavorate con particolare precisione e inserite nel corpo della pinza.
Pinza bonderizzata grigia. Manici rivestiti in plastica. Articolazione con molla di apertura incorporata.
Forma B − becchi piegati a 90°.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5254 A e B – per anelli di sicurezza esterni.