Sandali antinfortunistici ETHAN Easy ESD S1 ETHAN Easy ESD S1, Taglia48

Codice art.: 719460-48
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Plastica
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie ETHAN
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Plastica
Norma EN ISO 20345:2011
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 48
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 719460-48
EAN / GTIN 4030839226377
Codice del produttore 719460-48
Numero-L L00790 2156
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO nero
  • Suola antistatica ESD con incavi intagliati
  • Suola TPU/PU WELLMAXX
  • Puntale in plastica
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipaggiamento privo di metallo e pelle
  • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF