Pantaloni da lavoro Multinorm da donna blu navy/giallo alta visibilità C40

Codice art.: 718115148933C40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare

su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 75% Baumwolle; 24% Polyester
  • Lavaggio: Industriewäsche geeignet
  • Norma: EN ISO 20471
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
Genere da donna
Composizione del tessuto 75% Baumwolle; 24% Polyester
Lavaggio Industriewäsche geeignet
Colore marineblau / high vis gelb
Taglia DE 40
Norma EN ISO 20471
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 718115148933C40
EAN / GTIN 7330509849040
Codice del produttore 718115148933C40
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, resistente alla fiamma antistatica, 350g/m²
Tasche
Tasca sulle gambe con soffietto, patta e tasca portapenne, tasca extra, tasca per telefono e tasca portadocumenti
Tasche interne di protezione per le ginocchia
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca portapenne
Tasche anteriori con patta e bottone
Tasche posteriori con patta, nascoste con bottoni in metallo

Dettagli
Tasca portadocumenti estraibile per indumenti ignifughi
Cinghie
Etichette esterne di certificazione

Reflex
Nastri riflettenti ignifughi cuciti con doppie cuciture

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Funzionalità
Olio, sporcizia e idrorepellenza

Descrizione:

  • Pantaloni multinorm con taglio femminile, per la massima protezione in ambienti difficili
  • Materiale resistente, buona vestibilità e rinforzo extra al ginocchio
  • Soluzioni tascabili funzionali per gli attrezzi, e dettagli ben studiati come il tessuto scuro sulle aree esposte allo sporco
  • Tasche rinforzate per le ginocchia in CORDURA®/Kevlar®
  • Testato per la lavanderia industriale
  • Proteggono dagli spruzzi di sostanze chimiche liquide
  • Certificato secondo EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, ATPV: 11. 0 cal/cm²

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²