Pantaloni invernali Softshell di servizio da donna blu scuro D25

Codice art.: 717725138600D25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
Tipo di prodotto Pantaloni contro il freddo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 717725138600D25
EAN / GTIN 7330509808368
Codice del produttore 717725138600D25
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
92% poliestere, 8% elastan, softshell a 3 strati, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 20, 0, elasticizzato, 255 g/m²

Tasche
Tasca interna per righello
Tasca interna per telefono
Tasche sulle gambe con soffietto, cerniera, tasca per penna e tasca per coltello

Finitura
Estensione sul fondo

Funzionalità
Estensione bidirezionale, Materiale traspirante antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate, che rende l'indumento altamente resistente all'acqua
Ginocchia pre-curvate, Vestibilità regolare, Taglio femminile

Dettagli
Buona superficie per il trasferimento
Porta cerniera in plastica
Anello a D nel girovita, Elastico in vita
Bottone in metallo ricoperto di gomma

Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe

Descrizione:

  • Pantaloni di servizio dal taglio femminile, pensati per l'autunno e l'inverno, interamente in tessuto softshell elasticizzato
  • Questi pantaloni non solo sono morbidi, leggeri e altamente traspiranti, ma sono anche sufficientemente caldi per lavorare in ambienti freddi e sono molto apprezzati dagli autisti che salgono e scendono continuamente dai loro veicoli