Trapano universale a batteria con base magnetica per punte a corona fino a 35 mm,,AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 2x 8 Ah

Codice art.: 71700464000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71700464000
EAN / GTIN 4014586899633
Codice del produttore 71700464000
Numero-L L00020 110406
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile di lunga durata non soggetto a usura grazie al motore brushless così come all’elevata qualità di materiale e lavorazione.
  • Studiato per realizzare fino a 6.
  • fori con una durata di utilizzo di 3 ore.
  • ,Utensili piccoli e leggeri con una velocità di lavorazione fino al 25% superiore, una straordinaria produttività e lunga durata della batteria rispetto ai prodotti della concorrenza.
  • Grazie alla batteria da 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE si possono realizzare fino a 31 fori con una singola ricarica (punta a corona HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
  • ,Il trapano universale a batteria con punta a corona più leggero al mondo con un peso di 12,2 kg.
  • Massima flessibilità per ogni tipo di foratura mobile, come forature con punte a corona, forature con punte elicoidali, maschiature, svasature e alesature, grazie alla rotazione a destra e a sinistra, alla regolazione elettronica del numero di giri e alla corsa di 26 mm.
  • ,Comandi intuitivi e ben visibili dall'utilizzatore.
  • ,Il pratico indicatore della forza di tenuta del magnete contribuisce al sicuro posizionamento dell’utensile.
  • ,Il sensore antiribaltamento arresta il motore di foratura in caso di spostamento o ribaltamento della macchina.
  • ,Attacco portautensile MK2 per l’impiego diretto di utensili industriali.
  • ,Stabilità sicura grazie al magnete permanente extra sottile con premagnetizzazione per un posizionamento comodo e semplice.
  • ,Memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato ″Memory Function″.
  • ,Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 28 e con le batterie AMPShare.
  • ,La tecnologia COOLPACK 2.
  • garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
  • ,La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
  • ,Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed “Electronic Cell Protection” (ECP).
  • L’ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
  • ,* opzionale con accessori.
  • ,** Massima potenza con AMPShare ProCore 18 V 8.
  • Ah / 12.
  • Ah

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • compatibilità batteria: Ioni di litio/ioni di litio Procore**
  • interfaccia batteria: AMPShare 18 V.
  • Motore: senza spazzole
  • Velocità di carico: 130 - 520 min⁻¹
  • Portautensili: MK 2
  • HM punta a corona max Ø: 35 mm
  • HSS punta a corona max. Ø: 35 mm
  • punta a corona profondità di foratura max: 50(75)* mm
  • Punte elicoidali max. Ø: 18 mm
  • Maschiatura: M 14
  • Abbassamento max. Ø: 31 mm
  • Sfregamento max. Ø: 18 mm
  • Mandrino per carotatrice: 3/4 pollice in attacchi Weldon
  • Sostituzione carotatrice: senza attrezzi
  • Corsa: 135 mm
  • Gamma corsa totale: 260 mm
  • Forza di tenuta del magnete: 9 000 N.
  • Dimensioni della base magnetica: 195 x 70 mm
  • Peso senza batteria: 12,20 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello