Pinza per meccanica cromata becchi mezzotondi, piegati a 40°, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 716700 200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
247 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Lunghezza griffe 73 mm
Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
Forma delle ganasce becchi mezzotondi curvi
Norma DIN ISO 5745
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 716700 200
EAN / GTIN 4003773043669
Codice del produttore 38 25 200
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Becchi lunghi e robusti, zigrinati all’interno. Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.