Sandali antinfortunistici LASLO ESD S1P LASLO ESD S1P, Taglia41

Codice art.: 716271-41
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1P
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie LASLO
Grado di protezione S1P
Materiale puntale protettivo Acciaio
Norma EN ISO 20345:2011
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 41
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 716271-41
EAN / GTIN 4030839196083
Codice del produttore 716271-41
Numero-L L00790 1013
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta/Materiale in tessuto/Microfibra
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO nero
  • Suola ESD soft antistatica
  • Intersuola in acciaio
  • Suola PU/PU NEW CLASSICS
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A