Pinza per cappucci candele, cromata, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 715351 200
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Lunghezza griffe 73 mm
Forma delle ganasce Ganasce piegate a 45°
Norma DIN ISO 5745
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 715351 200
EAN / GTIN 4003773017233
Codice del produttore 38 95 200
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Becchi piegati a 45°, speciali per afferrare cappucci candele e altri corpi tondi. Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.