Pantaloni da lavoro Multinorm da donna con elastico High Vis giallo/blu scuro C36

Codice art.: 714515123389C36
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 714515123389C36
EAN / GTIN 7330509961971
Codice del produttore 714515123389C36
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Pantaloni ignifughi con vestibilità femminile che soddisfano tutti i requisiti di un abbigliamento da lavoro resistente e sono adatti a lavori di manutenzione con requisiti di sicurezza e protezione. Questi pantaloni, resistenti all’olio, allo sporco e all’acqua, sono dotati di inserti elasticizzati per una maggiore mobilità e flessibilità e di pratiche tasche esterne per ginocchiere con rinforzo in CORDURA®/Kevlar®/Protal®. Certificato secondo le norme EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471-2, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Atpv, 10,7 cal/cm² (si applica al materiale elastico).