Sega circolare manuale compatta a batteria per metallo,,F-IRON Cut 57 AS Set 2 x 8 Ah

Codice art.: 71360462000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71360462000
EAN / GTIN 4014586900148
Codice del produttore 71360462000
Numero-L L00020 110458
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Grande potenza, peso ridotto: il 5% in più di asportazione di materiale rispetto alle tradizionali seghe circolari manuali per metallo grazie alla perfetta interazione di motore brushless, batteria ProCORE e lama da taglio perfettamente adeguata con un peso proprio di soli 3 kg.
  • ,Corpo e cuffia di protezione in alluminio pressofuso così come contenitore di raccolta trucioli in materiale ignifugo per la massima protezione da trucioli metallici caldi e taglienti.
  • E sempre un’ottima visibilità sulla linea di taglio grazie alla lampada LED.
  • ,Taglio rapido e preciso di tubi, profili, reti metalliche e lamiere con una profondità di taglio fino a 57 mm.
  • Tagli diritti e lunghi grazie all’adattatore per guide, compatibile con guide Makita, BOSCH, Festool e Mafell.
  • ,Regolazione manuale del numero di giri per ottimi risultati di lavorazione con i più svariati materiali senza rifinitura (6 livelli).
  • ,Tagli a freddo per tagli praticamente privi di scintille e bave.
  • ,Preattivazione della lampada LED grazie al pulsante di sblocco.
  • ,Tempo di chiusura della cuffia di protezione < ,3 s anche dopo 5 cicli.
  • ,Migliore maneggevolezza: peso contenuto, impugnature ergonomiche con Softgrip per l’utilizzo con la mano destra e sinistra.
  • ,Protezione elettronica dell’utilizzatore: efficiente freno (,2 s), spegnimento temperatura per prevenire danni permanenti all’utensile e alla batteria, dispositivo di blocco riaccensione, interruttore uomo presente.
  • ,Grande contenitore di raccolta trucioli in materiale ignifugo per lunghi intervalli di svuotamento.
  • ,Corpo in alluminio pressofuso resistente a calore, graffi e urti.
  • ,Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità.
  • Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
  • ,Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.
  • garantisce una durata della batteria superiore del 135%.
  • La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
  • L’”Electronic Cell Protection” ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
  • ,L’equipaggiamento perfetto per ogni applicazione.
  • Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Capacità batteria: 8 Ah
  • compatibilità batteria: Ioni di litio/ioni di litio Procore
  • interfaccia batteria: AMPShare 18 V.
  • Numero di giri a vuoto: 1 300 - 2 800 min⁻¹
  • Spessore lama sega max: 2 mm
  • lama Ø: 150 mm
  • Ø foro del connettore femmina: 20 mm
  • Larghezza: 179 mm
  • Altezza: 249 mm
  • Lunghezza: 287 mm
  • acciaio fino a 400 N/mm²: 24 mm
  • Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm²: 40 mm
  • Max. Profondità di taglio: 57 mm
  • piastra base dimensione: 256 x 131 mm
  • Peso senza batteria: 3,05 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello