Sega a nastro a batteria per profondità di taglio fino a 63,5 mm,,ABAS 18-63 AS Set 2 x 8 Ah

Codice art.: 71350162000
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
Codice articolo 71350162000
EAN / GTIN 4014586900124
Codice del produttore 71350162000
Numero-L L00020 110363
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Dimensioni compatte e pratico comando a due mani per lavorare senza affaticarsi.
  • ,Più possibilità: grazie al rapido cambio della lama da taglio senza chiavi di servizio non ci sono limiti alla lavorazione flessibile dei più svariati materiali (per es.
  • acciaio, alluminio e plastica).
  • ,Precisi risultati di taglio grazie al funzionamento della lama da taglio a vibrazioni ridotte e alla luce LED sull’area di lavoro.
  • ,Nessuna fastidiosa regolazione della lama da taglio dopo la sostituzione.
  • ,Lavorazione piacevole grazie al sistema Softgrip.
  • ,Funzionamento con lame a vibrazioni ridotte.
  • ,Interruttore di sicurezza ON/OFF.
  • ,Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità.
  • Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
  • ,Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.
  • garantisce una durata della batteria superiore del 135%.
  • La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
  • L’”Electronic Cell Protection” ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
  • ,L’equipaggiamento perfetto per ogni applicazione.
  • Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • compatibilità batteria: Ioni di litio/ioni di litio Procore
  • interfaccia batteria: AMPShare 18 V.
  • Numero di giri a vuoto: 162 min⁻¹
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 255 mm
  • Lunghezza: 355 mm
  • Max. Profondità di taglio: 63,5 mm
  • dimensione lama: 733 x 13 x 0,35 mm
  • Peso senza batteria: 3,30 kg