{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza complessiva | 160 mm | |
| Lunghezza griffe | 50 mm | |
| Forma delle ganasce | becchi diritti mezzotondi a punta | |
| Norma | simile a DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | |
| Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
| Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | lucido | |
| Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
| Codice articolo | 713351 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197887894 | |
| Codice del produttore | 713351 160 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |