Barra di serraggio a manovella, con vite di supporto regolabile, completa

Codice art.: 71332
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 71332
EAN / GTIN 4020772071332
Codice del produttore 71332
Numero-L L30130 852
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Ferro di serraggio, con vite di supporto regolabile, completo, con DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B..
Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Scanalatura: 20
  • Con vite di serraggio: M20x20x160
  • H*: 43-92
  • simile a
    DIN6316
    B1 x L: 22x200
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 59,0
  • E2: 70
  • peso: 3322 g