Compatta sega a gattuccio a batteria,,ASAS 18-21 K AS

Codice art.: 71330161000
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
Codice articolo 71330161000
EAN / GTIN 4014586897240
Codice del produttore 71330161000
Numero-L L00020 110188
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Elevata velocità di lavorazione nelle operazioni di taglio grazie al potente motore DC.
  • ,La risposta giusta per numerosissimi materiali e applicazioni: il sistema SDS per un cambio della lama da taglio rapido e senza chiavi di servizio.
  • ,Lavorare senza affaticarsi grazie alle dimensioni perfette e alle vibrazioni ridotte.
  • ,La luce LED illumina l’area di lavoro.
  • ,Numero di giri variabile regolabile con leva di velocità.
  • ,Design maneggevole con impugnatura Softgrip.
  • ,Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità.
  • Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
  • ,Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.
  • garantisce una durata della batteria superiore del 135%.
  • La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
  • L’”Electronic Cell Protection” ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
  • ,L’equipaggiamento perfetto per ogni applicazione.
  • Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • compatibilità batteria: Ioni di litio/ioni di litio Procore
  • interfaccia batteria: AMPShare 18 V.
  • Numero di corse: 0 - 3 050 1 rpm
  • Legno: 200 mm
  • Profili metallici e tubi metallici: 100 mm
  • Lunghezza corsa: 21 mm
  • Larghezza: 78 mm
  • Altezza: 177 mm
  • Lunghezza: 367 mm
  • Peso senza batteria: 2,00 kg