Roditrici a batteria fino a 1,3 mm,,ABLK 18 1.3 CSE AS Set 2x 5 Ah

Codice art.: 71321064000
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
Codice articolo 71321064000
EAN / GTIN 4014586899244
Codice del produttore 71321064000
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Capacità di taglio di 66 m (lamiere da ,8 mm) con una sola carica della batteria (5 Ah).
  • ,Direzione di taglio regolabile su 36° a passi di 45° senza necessità di chiavi di servizio grazie al portamatrice orientabile.
  • ,Molto maneggevole grazie al design compatto della testa.
  • ,Velocità di taglio 1,9 mt/min per un'eccezionale rapidità di lavoro.
  • ,Velocità di taglio variabile grazie alla regolazione elettronica del numero delle corse.
  • ,Breve taglio di lamiere sovrapposte fino a 2,6 mm.
  • ,Punzone rotante per incremento della durata fino al 3%.
  • ,Affidabile motore MultiMaster con potenza e resistenza straordinarie.
  • ,Sistema di cambio rapido QuickIN della matrice e del punzone.
  • ,Bassi costi di esercizio.
  • Il punzone e la matrice possono essere sostituiti separatamente.
  • ,Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.
  • ,Massima velocità di lavorazione con batterie da 18 V AMPShare: la tecnologia COOLPACK 1.
  • garantisce una durata della batteria maggiore rispetto alle batterie non dotate di tecnologia COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo.
  • L’ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
  • ,L’equipaggiamento perfetto per ogni impiego.
  • Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.
  • ,La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • compatibilità batteria: Ioni di litio/ioni di litio Procore
  • interfaccia batteria: AMPShare 18 V.
  • Numero di corse: 000 - 600 1 giri/min
  • Velocità di taglio: 1,9 m/min
  • acciaio fino a 400 N/mm²: 1,3 mm
  • acciaio fino a 600 N/mm²: 0,8 mm
  • acciaio fino a 800 N/mm²: 0,6 mm
  • Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm²: 2 mm
  • Larghezza della carreggiata di taglio: 4 mm
  • Immersione Ø con matrice: 19 mm
  • stondatura della curva più piccola (interno/esterno): 15 / 20 mm
  • Peso senza batteria: 1,68 kg