Pinza a becchi mezzotondi diritti, lucidata, con manici, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 713195 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
810 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza griffe 50 mm
Forma delle ganasce becchi diritti mezzotondi a punta
Norma DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie lucido
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 713195 160
EAN / GTIN 4045197887382
Codice del produttore 713195 160
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all’interno.
Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.