Cesoia per lamiera a batteria fino a 1,6 mm,,ABLS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Codice art.: 71300664000
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
Codice articolo 71300664000
EAN / GTIN 4014586899213
Codice del produttore 71300664000
Numero-L L00020 110469
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Capacità di taglio di 221 m (lamiere da ,8 mm) con una sola carica della batteria (5 Ah).
  • ,Straordinaria maneggevolezza grazie alla struttura compatta e leggera per il movimento ottimale della cesoia.
  • ,Coltello ruotabile a 4 taglienti per tagli netti e senza bava con costi d'esercizio contenuti.
  • ,Ottimi tagli curvi con minima deformazione della lamiera.
  • ,Ottimale per il taglio e la rifilatura di lamiere.
  • ,Visuale completa sulla linea di taglio.
  • ,Affidabile motore MultiMaster con potenza e resistenza straordinarie.
  • ,Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.
  • ,Massima velocità di lavorazione con batterie da 18 V AMPShare: la tecnologia COOLPACK 1.
  • garantisce una durata della batteria maggiore rispetto alle batterie non dotate di tecnologia COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo.
  • L’ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
  • ,L’equipaggiamento perfetto per ogni applicazione.
  • Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.
  • ,La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Capacità batteria: 5 Ah
  • compatibilità batteria: Ioni di litio/ioni di litio Procore
  • interfaccia batteria: AMPShare 18 V.
  • Numero di corse: 200 - 500 1 giri/min
  • Velocità di taglio: 6 - 9 m/min
  • acciaio fino a 400 N/mm²: 1,6 mm
  • acciaio fino a 600 N/mm²: 1,2 mm
  • acciaio fino a 800 N/mm²: 1 mm
  • Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm²: 2 mm
  • Raggio della curva più piccola: 15 mm
  • Peso senza batteria: 1,44 kg