Utensile ad oscillazione a batteria,,MULTIMASTER a batteria AMM 700 1.7 Q Cristalli auto AS

Codice art.: 71293762000
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
Codice articolo 71293762000
EAN / GTIN 4014586895314
Codice del produttore 71293762000
Numero-L L00020 110500
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Concepito per il distacco dei vetri e i lavori sulla carrozzeria.
  • ,Sistema antivibrazioni: per lavorare costantemente in modo piacevole e sicuro con vibrazioni ridotte ed eccellente smorzamento del rumore.
  • ,QuickIN: sostituzione dell’utensile in meno di 3 secondi grazie al sistema di serraggio rapido senza chiavi di servizio brevettato FEIN.
  • ,Attacco dodecagonale per un'ottimale trasmissione momento torcente.
  • ,Motore FEIN PowerDrive da 18 V: motore brushless particolarmente potente e quasi privo d’usura con rendimento elevato così come capacità di carico elevata e lunga durata.
  • ,Dinamo tachimetrica: numero di giri costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua del numero di giri.
  • ,Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata, poiché tutti gli elementi degli ingranaggi sono in metallo.
  • ,Electronic Cell Protection (ECP): L’ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
  • ,La tecnologia COOLPACK garantisce una maggiore durata della batteria e quindi un funzionamento più lungo.
  • ,Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente sulla batteria.
  • ,Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.
  • ,L’equipaggiamento perfetto per ogni impiego.
  • Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Capacità batteria: 5 Ah
  • compatibilità batteria: Ioni di litio/ioni di litio Procore
  • interfaccia batteria: AMPShare 18 V.
  • oscillazioni: 000 - 500 1 giri/min
  • Portautensili: a 12 bordi
  • Sostituzione dell’utensile: QuickIN
  • Ampiezza: 2 x 1,7°
  • Peso senza batteria: 1,10 kg