Spaccadadi per dadi da 10-18 mm

Codice art.: 71250011
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tagliadadi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71250011
EAN / GTIN 4018754173129
Codice del produttore 71250011
Numero-L L60010 3271
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Esecuzione zincata
  • meccanico
  • Per la sabbiatura di dadi grippati o troppo serrati fino al grado 8
  • Il bullone filettato non è danneggiato
  • durante l’avvitamento del mandrino, il corpo dello spaccadadi deve essere assicurato contro la torsione con una chiave aperta
  • Scalpello da taglio in acciaio per utensili ad alta lega

Proprietà:

  • coppia max: 40 N-m
  • per dadi SW mm: 10-18 mm
  • Dim.: 1
  • Peso: 193 g