Smerigliatrice angolare a batteria compatta Ø 125 mm,,CCG 18-125-12 PD AS

Codice art.: 71221861000
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
Codice articolo 71221861000
EAN / GTIN 4068708005464
Codice del produttore 71221861000
Numero-L L00020 110504
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fino al 45% in più di tagli rispetto al sistema precedente (CCG 18 + batterie HighPower di FEIN) grazie alla perfetta combinazione di potente utensile ed efficiente sistema di batterie ProCORE.
  • Realizzazione di tagli fino al 16% più rapida rispetto a utensili paragonabili della concorrenza.
  • ,Lunga durata e resistenza grazie alla carcassa motore completamente chiusa che protegge il motore dalle aggressive polveri di ceramica e minerali.
  • Le innovative alette di raffreddamento garantiscono un’ottima dissipazione del calore con monitoraggio della temperatura.
  • ,Il motore FEIN Power Drive a bassa manutenzione e il sistema di batterie AMPShare forniscono la stessa potenza di un utensile con cavo da 1 2 watt, per il massimo delle prestazioni e della robustezza.
  • Ottimale adattamento del numero di giri ai più svariati materiali grazie alla selezione elettronica continua della velocità.
  • ,Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime grazie al motore su supporto proprio e completamente separato dalla carcassa e quattro smorzatori di vibrazioni supplementari.
  • ,Ideale ergonomia per lavori di taglio grazie all’impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso ridotto per un equilibrio perfetto.
  • ,Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione e alla protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.
  • ,Presa fino al 16% migliore rispetto alle impugnature tradizionali grazie alla nuova impugnatura antivibrazioni.
  • Inoltre le vibrazioni durante la lavorazione vengono ridotte al minimo.
  • ,Tempi di messa a punto brevi grazie alla cuffia di protezione e alla ghiera di bloccaggio rapido regolabili senza chiavi di servizio.
  • ,Area di lavoro luminosa grazie alle luce a LED integrata.
  • ,La tecnologia COOLPACK 2.
  • garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
  • ,La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
  • ,Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed “Electronic Cell Protection” (ECP).
  • L’ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
  • ,Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità.
  • Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
  • ,L’equipaggiamento perfetto per ogni applicazione.
  • Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.