Chiave battente a batteria nel set per l'utilizzatore,,ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set

Codice art.: 71151063000
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
Codice articolo 71151063000
EAN / GTIN 4014586900162
Codice del produttore 71151063000
Numero-L L00020 110391
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per una lavorazione estremamente precisa: l’ASCD 18-3 W2 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
  • ,Subito utilizzabile per avvitare viti a filettatura metrica con l’utensile e gli accessori adatti.
  • ,Set di attacchi a innesto da 3 pezzi con molla di sicurezza per aperture chiave 17 mm, 19 mm e 21 mm.
  • ,Adattatore VARIO da 1/2″ acquistabile separatamente, sviluppato da FEIN, compatibile con tutti gli accessori VARIO per realizzare con facilità forature, svasature, maschiature, rifiniture meccaniche e pulizia di filettature a foro passante fino al massimo M18.
  • Trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro.
  • ,Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 3% e lunga durata.
  • ,Attacco quadro 1/2” per l’applicazione di bussole.
  • ,Viti a filettatura metrica fino a M18 (8.
  • 8).
  • ,Coppia superiore del 1% in rotazione a sinistra per svitare viti difficili da svitare.
  • ,Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
  • ,Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
  • ,Fino a 6 avvitature (M18) con una sola carica della batteria (ProCORE 4 Ah).
  • ,Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
  • ,Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 28 e con le batterie AMPShare.
  • ,Massima velocità di lavorazione con batterie da 18 V AMPShare: la tecnologia COOLPACK 1.
  • garantisce una durata della batteria maggiore rispetto alle batterie non dotate di tecnologia COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo.
  • L’ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
  • ,L’equipaggiamento perfetto per ogni applicazione.
  • Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • compatibilità batteria: Ioni di litio/ioni di litio Procore
  • interfaccia batteria: AMPShare 18 V.
  • Motore: senza spazzole
  • Numero di giri a vuoto: 0 - 1700 min⁻¹
  • Numero di colpi: 0 - 3400 min⁻¹
  • coppia max: 290 Nm
  • Livelli di coppia: 6
  • Portautensili: 1/2 a quadro esterno
  • Vite metrica max: Dimensione M18 (8,8)
  • Vite per legno Ø max: 8 x 300 mm
  • Peso senza batteria: 1,20 kg