Schiuma a rullo di piccola superficie superfine, diritta. Per eccellenti lavori di verniciatura su superfici lisce come legno, metallo e plastica. Ideale per telai di porte, ante e ringhiere. Ottima finitura superficiale. 11 cm

Codice art.: 711071000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
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
Codice articolo 711071000
EAN / GTIN 4013307351726
Codice del produttore 711071000
Numero-L L01876 100165
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Descrizione:

Rulli in schiuma superfine ad alta densità e media durezza di compressione per la lavorazione di tutte le vernici. Diverse forme arrotondate per diversi usi e tipi di abitudini. Mano di prova quando si utilizzano vernici a base di solvente con oltre 300 g