Estrattore a vite M8-M10 5/16-3/8″mm

Codice art.: 71050002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71050002
EAN / GTIN 4018754286621
Codice del produttore 71050002
Numero-L L60010 6318
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Estrattore di viti per rimuovere o svitare facilmente le viti rotte, arrugginite o danneggiate.
  • Può essere utilizzato per varie viti, bulloni e perni metallici.
  • Con attacco esagonale adatto a cricchetti e chiavi.
  • La punta centrale del punzone impedisce all’estrattore di scivolare durante la foratura.
  • Nessun danno ai materiali circostanti perché l’utensile afferra saldamente la testa della vite.
Caratteristiche:
  • Strumento di svitatura per la rimozione di viti o bulloni filettati danneggiati
  • con azionamento esagonale
  • con punzone centrale e doppio tagliente
  • Adatto per filettature destre e sinistre

Proprietà:

  • trapano a colonna adatto: 4,8 mm 3/16″
  • Per viti: 5/16-3/8″ M8-M10 mm
  • Esagono esterno (pollici): 3/8
  • Azionamento esagonale esterno: 9,5
  • Dim.: 2
  • Lunghezza mm (L): 67 mm
  • Peso: 16 g