• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza piatta cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 710300 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
199 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza griffe 30 mm
Forma delle ganasce piatto
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Isolamento fino a AC 1000 V; DC 1500 V
Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie pinza cromato
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 710300 160
EAN / GTIN 4003773033783
Codice del produttore 20 06 160
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce corte e robuste (piatte). Becchi zigrinati all’interno.
Pinza cromata, manici con rivestimenti in multicomponente, isolamento fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.