Descrizione:
	
	
                
                    
		La levigatura reinventata. 3M™ ha eliminato la necessità di compromessi tra capacità di aspirazione della polvere e prestazioni dei dischi. Unendo la tecnologia 3M Precision-Shaped Grain al supporto in rete, 3M Xtract™ Cubitron™ II Disco In Rete 710W offre la migliore velocità di taglio del settore e ti consente di levigare praticamente senza disperdere polvere. Il granulo 3M™ Precision Shaped Grain si frattura continuamente in spigoli taglienti, offrendo il doppio della durata e della velocità di taglio dell'abrasivo rispetto ai migliori prodotti concorrenti. Sfrutta la tecnologia di 3M Xtract™ Cubitron™ II Disco In Rete 710W per ottenere vantaggi competitivi in ogni settore, dalla lavorazione dei metalli e del legno, all'industria aerospaziale, nautica, ferroviaria, automobilistica e OEM. Consentono un ambiente di lavoro più sicuro. Un ambiente di lavoro più pulito è anche più sicuro. I dischi in rete 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W aspirano oltre il 95% della polvere prodotta dai lavori di levigatura, riducendo l'esposizione alle particelle aerodisperse e creando un ambiente di lavoro più sicuro e praticamente privo di polvere. Grazie alla tecnologia 3M™ Precision-Shaped Grain, inoltre, i tagli richiedono meno pressione da parte dell'operatore, il che facilita la levigatura. Prova i vantaggi di 3M Xtract™ System. 3M™ fornisce tutte le soluzioni necessarie per qualunque applicazione di levigatura. Dai dischi con supporto in rete a levigatrici rotorbitali e unità di aspirazione della polvere, abbiamo tutto quello di cui hai bisogno per aumentare la produttività della tua attività e la qualità dei pezzi lavorati. I tecnici di 3M™ vantano decenni di esperienza settoriale e delle applicazioni, per offrirti con sicurezza gli abrasivi più adatti e le soluzioni di sistema ottimali. Applicazioni in evidenza • Lavorazione dei metalli • Carteggiatura fondo • Carteggiatura del gelcoat • Levigatura dei compositi • Lavorazione del legno
                
                
            
                
	
		Vantaggi:
	
	
                
                    
		- I dischi con supporto in rete di qualità superiore consentono di ottenere una levigatura praticamente senza polvere
 - L'esclusiva struttura del 3M™ Precision Shaped Grain offre la velocità di taglio e la durata maggiori del settore
 - Parte della serie 3M Xtract™, la migliore per capacità di aspirazione della polvere e prestazioni
 - Consente di ottenere un ambiente di lavoro più pulito, rispetto ai tradizionali dischi con fori per l'estrazione delle polveri
 - Il supporto a strappo consente di sostituire i dischi in modo rapido e semplice
 - Ideale per vari substrati e applicazioni, comprese l'asportazione e la finitura fine
 - Disponibili in varie grane, da 80+ a 320+