Disco abrasivo con supporto in rete 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W, 240+, 225 mm x NH, Die 886J, 50/Carton, 300 ea/Case

Codice art.: 7100335385
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 300 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 300 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100335385
EAN / GTIN 00068060670472
Codice del produttore 7100335385
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La levigatura reinventata. 3M™ ha eliminato la necessità di compromessi tra capacità di aspirazione della polvere e prestazioni dei dischi. Unendo la tecnologia 3M Precision-Shaped Grain al supporto in rete, 3M Xtract™ Cubitron™ II Disco In Rete 710W offre la migliore velocità di taglio del settore e ti consente di levigare praticamente senza disperdere polvere. Il granulo 3M™ Precision Shaped Grain si frattura continuamente in spigoli taglienti, offrendo il doppio della durata e della velocità di taglio dell'abrasivo rispetto ai migliori prodotti concorrenti. Sfrutta la tecnologia di 3M Xtract™ Cubitron™ II Disco In Rete 710W per ottenere vantaggi competitivi in ogni settore, dalla lavorazione dei metalli e del legno, all'industria aerospaziale, nautica, ferroviaria, automobilistica e OEM. Consentono un ambiente di lavoro più sicuro. Un ambiente di lavoro più pulito è anche più sicuro. I dischi in rete 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W aspirano oltre il 95% della polvere prodotta dai lavori di levigatura, riducendo l'esposizione alle particelle aerodisperse e creando un ambiente di lavoro più sicuro e praticamente privo di polvere. Grazie alla tecnologia 3M™ Precision-Shaped Grain, inoltre, i tagli richiedono meno pressione da parte dell'operatore, il che facilita la levigatura. Prova i vantaggi di 3M Xtract™ System. 3M™ fornisce tutte le soluzioni necessarie per qualunque applicazione di levigatura. Dai dischi con supporto in rete a levigatrici rotorbitali e unità di aspirazione della polvere, abbiamo tutto quello di cui hai bisogno per aumentare la produttività della tua attività e la qualità dei pezzi lavorati. I tecnici di 3M™ vantano decenni di esperienza settoriale e delle applicazioni, per offrirti con sicurezza gli abrasivi più adatti e le soluzioni di sistema ottimali. Applicazioni in evidenza • Lavorazione dei metalli • Carteggiatura fondo • Carteggiatura del gelcoat • Levigatura dei compositi • Lavorazione del legno

Vantaggi:

  • I dischi con supporto in rete di qualità superiore consentono di ottenere una levigatura praticamente senza polvere
  • L'esclusiva struttura del 3M™ Precision Shaped Grain offre la velocità di taglio e la durata maggiori del settore
  • Parte della serie 3M Xtract™, la migliore per capacità di aspirazione della polvere e prestazioni
  • Consente di ottenere un ambiente di lavoro più pulito, rispetto ai tradizionali dischi con fori per l'estrazione delle polveri
  • Il supporto a strappo consente di sostituire i dischi in modo rapido e semplice
  • Ideale per vari substrati e applicazioni, comprese l'asportazione e la finitura fine
  • Disponibili in varie grane, da 80+ a 320+