Tamponi in schiuma per levigatura di qualità superiore 3M™ Finesse-it™, 39836, Purple, 82 mm, Flat, 10/Carton, 120 ea/Case

Codice art.: 7100333453
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 120 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 120 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100333453
EAN / GTIN 50068060110546
Codice del produttore 7100333453
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

3M ha sviluppato la linea di tamponi in schiuma per rispondere alla particolare composizione chimica delle tecnologie in continua evoluzione di vernici e rivestimenti trasparenti. I tamponi in schiuma per levigatura di qualità superiore 3M™ Finesse-it™ sono stati progettati per durare più a lungo rispetto ai nostri tamponi in schiuma avanzati 3M™ Finesse-it™, garantendo al contempo rifiniture uniformi e ripetibili. Ciò li rende ideali per le fasi di rifinitura finale ed extra-fine dei rivestimenti trasparenti e per la rimozione di graffi di carteggiatura o segni a spirale delle fasi di rifinitura precedenti. La gamma di tamponi in schiuma per levigatura di qualità superiore 3M™ Finesse-it™ è disponibile in diverse formulazioni per rispondere a varie esigenze di aggressività. Sono offerti in due opzioni di superficie: l'opzione ondulata, che fornisce una superficie di contatto sufficiente senza eccessivo accumulo di calore, oppure l'opzione piatta, che fornisce un contatto del 100% per un'eccellente taglio e il funzionamento regolare. Per risultati ottimali, si usano con i lucidanti 3M™ Finesse-it™ per ottenere una rifinitura OEM satinata, semilucida o estremamente lucida su rivestimenti in legno e per il settore automotive, nautico e aerospaziale.

Vantaggi:

  • DUREVOLI E UNIFORMI: progettati per l'uso prolungato con rifiniture uniformi e ripetibili
  • RIFINITURA EXTRA-FINE: ideali per le fasi di rifinitura finale ed extra-fine dei rivestimenti trasparenti
  • RILAVORAZIONI RIDOTTE: consentono di riparare i rivestimenti senza riverniciarli
  • CAMBIO DEI TAMPONI VELOCE E FACILE: il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il tampone, ottimizzando i tempi di attività dello strumento
  • VERSATILITÀ DELLO STRUMENTO: i tamponi si combinano con leviganti, utensili orbitali regolabili e lucidatrici a velocità variabile
  • VERSATILITÀ DELLO STRUMENTO: i tamponi si combinano con leviganti, utensili orbitali regolabili e lucidatrici a velocità variabile